Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Canvas 320 Gr.56 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000375345
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2113056
EAN/GTIN:
     4030913038421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas- Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach DIN EN ISO 6330 · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmeleinsatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiftfächern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Norm: DIN EN ISO 6330 · Farbigkeit: mehrfarbig · verfügbare Farben: kornblau/kornblau, grün/grün, reinweiß/reinweiß, grau/schwarz, schwarz/schwarz, khaki/schwarz, braun/schwarz, rot/rot, marine/marine · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110 · Ärmellänge: 1/1 Arm · Gewicht (netto): 0,74 kg · Schutzklasse: PSA-Kat. I · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178
Weitere Informationen:
Marke:
PLANAM
Gewicht:
56
Länge:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
EN ISO:
Herren
Umhüllung:
application/pdf
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 20,77*
€ 26,71*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 27,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 27,47*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 21,92*
€ 27,47*
Lager 5766
6
1
€ 5,50*
ab € 24,56*
€ 30,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2113102
ab € 18,94*
Ähnlich
Planam
2113106
ab € 18,96*
Ähnlich
Planam
2113110
ab € 19,02*
Ähnlich
Planam
2113024
ab € 18,90*
Ähnlich
Planam
2113025
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113026
ab € 18,97*
Ähnlich
Planam
2113027
ab € 18,99*
Ähnlich
Planam
2113028
ab € 18,92*
Ähnlich
Planam
2113029
ab € 18,89*
Ähnlich
Planam
2113042
ab € 19,07*
Ähnlich
Planam
2113044
ab € 18,93*
Ähnlich
Planam
2113060
ab € 20,92*
Ähnlich
Planam
2113062
ab € 20,95*
Ähnlich
Planam
2113064
ab € 20,92*
Ähnlich
Planam
2113090
ab € 18,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.