| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000378643 Herst.-Nr.: PULC/XL/500 EAN/GTIN: 4029201126643 |
| | |
|
| | |
| EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit Weitere Informationen: | | Marke: | ASATEX | Gewicht: | XL | Länge: | 100% Polyester | EN ISO: | I | Umhüllung: | application/pdf | Werkstoffnummer: | Gültig ab: 04.05.2018, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Stretch-Hose, Stretchhose, regenhose asatex gr.xl, bundhose, bundhose gelb, Regenhosen, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Hose |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,96* | € 14,00* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,15* | € 14,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,68* | € 14,15* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 14,15* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,22* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|