| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000380266 Herst.-Nr.: 8060O/L EAN/GTIN: 4029201132149 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 3 · 96 Polyester, 4 % Elastan · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen Weitere Informationen: | | Marke: | PREVENT | Gewicht: | L | Länge: | 96 % Polyester / 4 % Elastan | EN ISO: | Herren | Umhüllung: | II | Werkstoffnummer: | Gültig ab: 27.05.2018, Sprache: DE | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,14* | € 34,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 28,63* | € 35,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 27,89* | € 35,31* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,13* | € 37,10* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,27* | € 41,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|