| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000381623 Herst.-Nr.: MUSAHO02/54 EAN/GTIN: 4029201143718 |
| | |
|
| | |
| EN 61482-1-2, Kl. 1 (4kA), EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, EN ISO 11611, Kl. 1 A1, A2, EN 1146-5, EN 13034 Typ 6 Material: 64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % Antistatik, ca. 350 g/m² · 2 Seitentaschen · 1 Zollstocktasche · 1 Gesäßtasche · Bund mit Gürtelschlaufen · Weitere technische Eigenschaften Stoffgewicht ca.: 350g/m² · Norm: EN61482-1-2, Kl.1(4kA), EN11612 A1,A2,B1,C1 Weitere Informationen: | | Größe: | 54 | Farbe: | blau | Material: | 64 % Baumwolle / 35 % Polyester / 1 % Antistatik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bundhose blau, berufshose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,78* | € 71,38* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,34* | € 71,82* | | | | Lager 5766 | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,85* | € 76,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 66,71* | € 88,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,39* | € 94,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|