Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerhandschuhe Gr.9 rot EN 60903:2003 PSA III


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000391272
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     703-9
EAN/GTIN:
     4059276061037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Elektroschutzhandschuh
Isolierende Handschuhe
Kat. III · Prüfspannung AC 1000 V · Klasse 0 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen TragekomfortWeitere technische Eigenschaften:· Stärke ca.: 1,6mm
Weitere Informationen:
Marke:
PROFIT
Größe:
9
Farbe:
rot
PSA-Kategorie:
III
Material:
Latex
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Schweißarten:
1000 V
Fassungsvermögen:
YC31
SNR:
Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz
Sägeblatt-Ø:
EN 60903:2003
Glanzgrad:
EN 60903 isolierende Schutz-HS für Arbeiten unter elektr. Spannung
Weitere Suchbegriffe: Spannungsschutzhandschuh, elektrikerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,17*
€ 40,72*
3 Tage
34
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 40,93*
2 Tage
46
€ 4,99*
ab € 34,08*
€ 43,25*
1 Tag
32
€ 5,59*
ab € 34,76*
€ 43,82*
Lager 5766
46
€ 5,50*
ab € 36,32*
€ 47,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,65*
€ 56,70
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,56*
€ 54,22
pro Paar
ab 4 Paar
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 41,18*
€ 49,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 40,12*
€ 47,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.