Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000604881 Herst.-Nr.: 4000604881 EAN/GTIN: 4015448669005 |
| | |
|
| | |
| zum Außengewindedrehen · TiAlN-beschichtetWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Außendrehen· s: 3,47mm· x: 0,5mm· l: 16,5mm Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | PC13 | Absaugleistung: | TiAlN-beschichtet | Kolben-Ø: | PK30 | Schweißstrombereich: | rechts | Leerlaufspannung: | 16ER075 ISO | Werkzeugbreite: | 16ER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 7,87* | € 11,56* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 7,99* | ab € 8,345* | € 11,595* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 5,99* | ab € 8,22* | € 11,64* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 6,80* | ab € 8,37* | € 11,67* | | | | Lager 5766 | 22 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 8,58* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 24,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|