Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschere L.260mm re.STA max.1,5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000810978
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     EOS-R ID-01360
EAN/GTIN:
     4015448539094
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Qualitätsstahl 62HRC · Schneiden kpl. gehärtet · warmgeschmiedet · Klingen gesandstrahlt · geeignet für Figuren und gerade durchlaufende Schnitte · hebelübersetzt · ergonomisch geformte 2-K-Griffe mit PVC-Überzug und Abgleitschutz · Weitere technische Eigenschaften Griff: 2-Komponentenhüllen · HRC: 62 · Schneide: Qualitätsstahl
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
260 mm
ausgelegt:
rechts
Stahl:
max. 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, durchlaufschere, 071303 100, Blechscheren, Rundstahlschere, Stahlschere
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
221
1
€ 5,49*
ab € 14,87*
€ 19,83*
3 Tage
184
1
€ 5,99*
ab € 15,35*
€ 20,72*
5 Tage
246
1
€ 8,90*
ab € 15,60*
€ 20,83*
1 Tag
249
1
€ 6,80*
ab € 15,98*
€ 21,25*
Lager 5766
291
1
€ 5,50*
ab € 17,05*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.