Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt L.300mm ZpZ 24 1-s.Bimetall 10 St./Pk.PROMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000814084
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000814084
EAN/GTIN:
     4015448775010
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
eisensägeblatt
HSS Bi-Metall · einseitig gezahnt · hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit · Zähne aus HSS (DIN 1.3343), Härte 63 - 65 HRC, gefräst und gewellt · Blattkörper aus Federstahl (50 HRC) · unzerbrechlich · 4000 814 084: Pack mit 10 SägeblätternWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,63mm· Material: Bimetall· Gebinde: 10 Stück
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
300 mm
Breite:
12,5 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
1-seitig
Fassungsvermögen:
PK12
Elektroden-Ø:
4000820304
Glasgröße:
consists_of
Bohrleistung in Stahl:
24
Weitere Suchbegriffe: Bügeleisensäge, Bügelsäge, Eisensäge, Handsägeblatt, Metallsägeblätter, Metallsägebogen, PUK Sägeblatt, Sägeblatt für Metallsägen, Sägeblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
256
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 8,21*
3 Tage
5
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,87*
1 Tag
284
1
pro Paket
€ 6,80*
ab € 6,45*
€ 8,91*
1 Tag
208
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 6,59*
€ 9,11*
Lager 5766
317
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,18*
€ 10,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Packung
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814065
ab € 10,98*
Ähnlich
k.A.
1403
ab € 0,56*
Ähnlich
k.A.
H3450250802400300
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.