Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maler-Lackierpinsel Gr.mm 25 1 Zoll schwarze Mischb.Maler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000817394
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     55110
EAN/GTIN:
     4250560502339
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
flach · 10. Stärke · schwarze Mischborste · Nickelzwinge · klarlackierter HolzstielWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: schwarze Mischborste· Stiel: lackiertes Holz
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Größe:
1 ″
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WU07
für Stahlflaschen:
45 mm
für Flascheninhalt:
Maler
Genauigkeit:
10.
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, lackierpinsel, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, Pinsel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
899
12
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,92*
4 Tage
647
1
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,97*
3 Tage
887
12
€ 4,99*
ab € 0,71*
€ 0,97*
Lager 5766
7 Tage
899
12
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 0,99*
2 Tage
899
12
€ 7,99*
ab € 0,78*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 11,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
55115
ab € 1,15*
Ähnlich
k.A.
55120
ab € 1,48*
Ähnlich
k.A.
55125
ab € 2,38*
Ähnlich
k.A.
55130
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.