Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Nyl.B.100mm Florhöhe 6mm Kern-D.17mm 10 St./Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000817582
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     705082
EAN/GTIN:
     4250560500878
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
lösemittelbeständig · Polyamid thermofusioniert · für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze · besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag · minimaler Faserabrieb ·kein VerfilzenWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 17mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Material:
Polyamid
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
Kleinflächenwalze
Sichtfeld:
10 Stück / Packung
Fassungsvermögen:
WU07
Gewindeschneiden:
lösemittelbeständig
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
442
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,57*
€ 0,83*
1 Tag
111
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 5,04*
€ 7,26*
2 Tage
158
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,58*
€ 7,93*
6 Tage
161
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,57*
€ 8,15*
Lager 5766
168
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 8,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
705033
ab € 10,84*
Ähnlich
k.A.
705061
ab € 11,18*
Ähnlich
k.A.
701521
ab € 2,54*
Ähnlich
k.A.
701601
ab € 2,46*
Ähnlich
k.A.
701621
ab € 3,45*
Ähnlich
k.A.
705075
ab € 2,41*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701501
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.