Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Rohrbürste L.115mm D.20mm Stahldraht gewellt Besatz-L.80mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840794
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     500320
EAN/GTIN:
     4017359012932
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürste
gewellter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · mit Gewinde M6
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Durchmesser:
20 mm
Länge:
115 mm
Material:
Stahldraht gewellt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
bedingt geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OU65
für Überwurfmuttern:
Stahl
Stromstärke:
bedingt geeignet
Stecker:
bedingt geeignet
Werkzeugaufnahme:
bedingt geeignet
Sitz/Rückenlehne:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste stahl, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
220
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,11*
1 Tag
220
25
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,12*
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,14*
2 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,16*
Lager 5766
185
1
€ 5,50*
ab € 4,34*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
500310
ab € 2,96*
Ähnlich
Lessmann
500510
ab € 4,73*
Ähnlich
Lessmann
500312
ab € 2,96*
Ähnlich
Lessmann
500512
ab € 4,78*
Ähnlich
Lessmann
500314
ab € 2,96*
Ähnlich
Lessmann
500514
ab € 4,73*
Ähnlich
Lessmann
500316
ab € 3,04*
Ähnlich
Lessmann
500516
ab € 4,86*
Ähnlich
Lessmann
500318
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.