Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste L.115mm D.16mm VA-Stahldraht gewellt Besatz-L.80mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840798
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     500516
EAN/GTIN:
     4017359010761
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürsten edelstahl
gewellter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · mit Gewinde M6
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Durchmesser:
16 mm
Länge:
115 mm
Material:
VA-Stahldraht gewellt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
bedingt geeignet
Fassungsvermögen:
OU65
für Überwurfmuttern:
VA
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Stecker:
bedingt geeignet
Werkzeugaufnahme:
bedingt geeignet
Sitz/Rückenlehne:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 4,88*
€ 6,84*
1 Tag
49
1
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 6,87*
1 Tag
49
10
Frei Haus
ab € 4,97*
€ 7,11*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 5,58*
€ 7,72*
Lager 5766
49
1
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
500310
ab € 2,98*
Ähnlich
Lessmann
500510
ab € 4,75*
Ähnlich
Lessmann
500312
ab € 2,99*
Ähnlich
Lessmann
500512
ab € 4,80*
Ähnlich
Lessmann
500314
ab € 2,99*
Ähnlich
Lessmann
500514
ab € 4,76*
Ähnlich
Lessmann
500316
ab € 3,08*
Ähnlich
Lessmann
500318
ab € 3,07*
Ähnlich
Lessmann
500320
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.