Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste L.115mm D.12mm Messingdraht gewellt Besatz-L.80mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840803
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     500712
EAN/GTIN:
     4017359004470
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten messing
rohrbürsten lessmann
gewellter Draht · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · mit Gewinde M6
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Durchmesser:
12 mm
Länge:
115 mm
Material:
Messingdraht gewellt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
bedingt geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OU65
für Überwurfmuttern:
Messing
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Stecker:
sehr gut geeignet
Werkzeugaufnahme:
bedingt geeignet
Sitz/Rückenlehne:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbürste, Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,51*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 4,21*
€ 5,57*
1 Tag
42
1
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 5,59*
3 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 5,61*
Lager 5766
42
1
€ 5,50*
ab € 5,83*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lessmann
500710
ab € 4,17*
Ähnlich
Lessmann
500714
ab € 4,15*
Ähnlich
Lessmann
500716
ab € 4,21*
Ähnlich
Lessmann
500718
ab € 4,21*
Ähnlich
Lessmann
500518
ab € 4,90*
Ähnlich
Lessmann
500720
ab € 4,21*
Ähnlich
Lessmann
500520
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.