Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter L.50mm f.Rohrbürste LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840827
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     000072
EAN/GTIN:
     4017359438763
Suchbegriffe:
Rohrbürsten-Verlängerung
Rohrbürstenverlängerung
für Rohrbürste mit M6 Gewinde · Schaft 6 mm
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Länge:
50 mm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
für Rohrbürste
Fassungsvermögen:
OU65
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
1
€ 6,95*
ab € 4,35*
€ 6,29*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,29*
1 Tag
87
15
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,38*
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,52*
Lager 5766
79
1
€ 5,50*
ab € 6,15*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lessmann
566.707.01
ab € 3,96*
Sonstiges
Lessmann
599001
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.