Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbürste L.115mm D.18mm Nyl.PA glatt Besatz-L.80mm LESSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000840929
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     500818
EAN/GTIN:
     4017359011591
Suchbegriffe:
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste
rohrbürsten lessmann
rohrbürste
Nylon PA · zum Entgraten und Reinigen von Rohren und Bohrungen · zur Reinigung von Gitterrosten und Muffen · kompatibel mit Schaft und Griff · mit Gewinde M6
Weitere Informationen:
Marke:
LESSMANN
Durchmesser:
18 mm
Länge:
115 mm
Material:
Nylon PA glatt
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OU65
für Überwurfmuttern:
Nylon
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Stecker:
sehr gut geeignet
Werkzeugaufnahme:
sehr gut geeignet
Sitz/Rückenlehne:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Handbürste, Kehlnahtbürste, Zündkerzenbürste
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 4,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,50*
€ 4,70*
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 3,66*
€ 4,90*
27 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,92*
Lager 5766
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.