Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenscheibe BD-ZB D.115mm Cubitron K.50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-4000841180
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     24537N
EAN/GTIN:
     50048011245374
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Schaftrundbürste
mit keramischem Cubitron™-Korn durchsetztes Universalprodukt zum Entfernen zäher und fester Oberflächenbeschichtungen wie z.B. Lacken, Dichtungen, Klebstoffen, etc. · die sichere Alternative zu Drahtbürsten · M14 · Weitere technische Eigenschaften Farbe: grün · Körnung: 50 · max. Drehzahl: 12000min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Durchmesser:
115 mm
Material:
Cubitron
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifbürste, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Bürstenscheibe, Flächenbürste, Topfbürste, topfbürste m14, flächenbürste, grobreinigungsscheibe 3m, Kegelbürsten, Pinselbürsten, Rundbürsten, Stahldrahtbürste, Topfbürsten
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,98*
€ 30,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,98*
€ 30,31*
Lager 5766
2
1
€ 5,50*
ab € 24,60*
€ 30,99*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,94*
€ 31,31*
1
€ 4,90*
ab € 25,75*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.