Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialbürstenscheibe BB-ZB Typ A Ø150xB12x25,4mm 80 Cubitron 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-4000841202
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100138291
EAN/GTIN:
     50048011276064
Suchbegriffe:
Radialbürstenscheibe
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Borsten aus flexiblem Kunststoff mit keramischen Schleifkörnern (Cubitron™) durchsetzt · hohe Reinigungswirkung · z. B. Schweißnahtreinigung auf Edelstahl · mit gleichbleibendem hochwertigem Finish · erzeugt eine vollkommen gratfreie Oberfläche · besonders geeignet für geformte Werkstücke · Breite 12 mm · Lieferung komplett mit Adapterstücken für die Reduzierung des Innendurchmessers auf 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm Ø · Weitere technische Eigenschaften Schleifmittel: Cubitron · Farbe: gelb · max. Drehzahl: 6000min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Durchmesser:
150 mm
Körnung:
80
Breite:
12 mm
Bohrung:
25,4 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Schleifbockscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifscheiben
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 4,79*
ab € 62,78*
€ 75,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 63,18*
€ 75,26*
Lager 5766
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 62,31*
€ 75,59*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 64,71*
€ 77,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 79,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.