Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband KK711X L.1000mm B.50mm K.120 f.Stahl/ALU/Holz Korund VSM


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000842369
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     706652
EAN/GTIN:
     4018875066522
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Korund · robuster Gewebeträger · geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, Aluminium und NE-Metallen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · leistungsfähiges Schleifmittel · universell einsetzbar · lange Standzeit
Weitere Informationen:
Marke:
VSM
Länge:
1000 mm
Körnung:
120
Breite:
50 mm
Material:
Korund
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
passend für:
bedingt geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK33
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, schleifband korund 50x1000mm k120, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
225
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,54*
1 Tag
300
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,13*
€ 1,55*
1 Tag
300
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,56*
1 Tag
210
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,21*
€ 1,67*
Lager 5766
6 Tage
320
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,31*
€ 1,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Box
ab 20 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
ab 40 Boxen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
700376
ab € 1,31*
Ähnlich
VSM
732879
ab € 1,18*
Ähnlich
VSM
751709
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.