Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband ZK713X L.1000mm B.100mm K.120 f.STA/INOX/NE ZK VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000842379
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     735621
EAN/GTIN:
     4018875356210
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Zirkonkorund · robuster Polyestergewebeträger · geeignet für die Bearbeitung von unlegierten und niedriglegierten Stahl, hochlegierten Stahl, Gusseisen, Aluminiumlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · hohe Abtragsleistung · schärft sich selbst · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Marke:
VSM
Länge:
1000 mm
Körnung:
120
Breite:
100 mm
Material:
Zirkonkorund
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Bereich Zoll:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK33
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm gewebeschleifband 100x1000, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 120, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
10
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,70*
1 Tag
70
10
€ 5,45*
ab € 2,03*
€ 2,71*
1 Tag
49
10
€ 5,59*
ab € 2,15*
€ 2,85*
1 Tag
70
30
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,94*
Lager 5766
6 Tage
70
10
€ 5,50*
ab € 2,35*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
752495
ab € 2,65*
Ähnlich
VSM
735619
ab € 2,17*
Ähnlich
VSM
735620
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.