Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband XK870T L.457mm B.13mm K.120 f.STA/Titan/NE Keramikkorn VSM


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000843115
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     708528
EAN/GTIN:
     4018875085288
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Keramikkorn · robustes Baumwollgewebe · geeignet für die Bearbeitung von Chrom-Nickel-Stahl, hochliegierten Stahl, Titanlegierungen · für Rundschleifen und Flächenschleifen von Behältern, Blechen, Gußteilen, Rohren und Stangen (rund oder vierkant), Schmiedeteilen, Metallkonstruktionen · aggressiv mit hoher Abtragsleistung · schärft sich selbst · hohe Verschleißfestigkeit · kühler Schliff
Weitere Informationen:
Marke:
VSM
Länge:
457 mm
Körnung:
120
Breite:
13 mm
Material:
Keramikkorn
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Anschluss:
sehr gut geeignet
passend für:
sehr gut geeignet
Fassungsvermögen:
OK33
Stromstärke:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: vsm k120 schleifband, endlos schleifband, endlos-schleifband korn 120, Schleifband endlos, Schleifbänder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,76*
1 Tag
500
100
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,62*
€ 0,76*
3 Tage
375
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,78*
1 Tag
350
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,84*
Lager 5766
6 Tage
500
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 0,94*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,75* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VSM
776404
ab € 0,60*
Ähnlich
VSM
776436
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.