Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M 10A 10mm Abl.0,1mm m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851258
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10062KAL
EAN/GTIN:
     4054773008790
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr käfer
messuhr
messuhr analog
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 10mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
10 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
M 10A
Anzahl Aufnahme Typen:
0,1 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,13*
€ 61,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,06*
€ 67,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 68,46*
€ 5,95*
ab € 52,78*
€ 68,66*
Lager 5766
16 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,83*
€ 71,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,71*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,71*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,21*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,42*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.