Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/1 75-100mm Spindel-D.6,5mm H.PREISSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851262
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0806524
EAN/GTIN:
     4029713281502
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube 75-100mm
bügel - messschraube
Ableseteile mattverchromt · Messflächen Hartmetall · mit Isolierschale · Spindel-Ø 6,5 mm · 0,5 mm Steigung · Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 6-10 NWeitere technische Eigenschaften:· Steigung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZR00
SNR:
Lieferung ab 25 mm inkl. EinstellmaßeKalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Sägeblatt-Ø:
DIN 863/1
Schutzkontaktsteckdosen:
75-100 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Anzahl Aufnahme Typen:
0,01 mm
für Rohre:
analog
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel-messschraube analog, Bügelmessschrauben
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,93*
€ 96,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,73*
€ 101,20*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 93,47*
€ 106,52*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 106,62*
Lager 5766
6 Tage
2
€ 5,50*
ab € 105,52*
€ 123,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851251
ab € 13,22*
Zubehör
PROMAT
4000851250
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.