Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlh.-Messger.K 31 0,8mm Abl.0,01mm KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851353
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     30026
EAN/GTIN:
     4031452300260
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Genauigkeit nach DIN 2270 · automatische Umschaltung der Messrichtung · wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert · Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern · Gehäuse verchromt · antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung)· drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes · drehbare Strichskala · die Längenangaben der Messeinsätze (Messeinsatz-L. mm) verstehen sich bis Mitte KugelMesseinsatz mit 2 mm HM-KugelMesseinsatzgewinde M1,6Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Messeinsatz parallel zum Ziffernblatt schwenkbar· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX05
SNR:
Lieferung mit Einspannschaft-Ø 8 mm h6 und SchlüsselKalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Schutzkontaktsteckdosen:
0,8 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
K 31
Anzahl Aufnahme Typen:
0,01 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
32 mm
für Rohre:
analog
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 85,93*
€ 96,45*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 85,61*
€ 96,83*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,94*
€ 96,87*
6 Tage
3
€ 5,90*
ab € 87,48*
€ 98,84*
Lager 5766
6 Tage
4
€ 5,50*
ab € 102,21*
€ 118,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
30027
ab € 87,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.