Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 4S 3mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851388
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10002KAL
EAN/GTIN:
     4054773008868
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Stoßschutz
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
3 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
KM 4S
Anzahl Aufnahme Typen:
0,01 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
40 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr 3 x 0,01 mm, Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,57*
€ 84,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,00*
€ 85,31*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,21*
€ 89,62*
€ 5,95*
ab € 73,71*
€ 91,09*
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 77,19*
€ 96,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,16*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,14*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,81*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.