Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr M2 Top 10mm Abl.0,01mm m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851391
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10142KAL
EAN/GTIN:
     4054773008899
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
messuhr
Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
10 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
M2 Top
Anzahl Aufnahme Typen:
0,01 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: Messuhren
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 54,39*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 42,18*
€ 54,40*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,02*
€ 56,85*
1
€ 5,95*
ab € 43,95*
€ 57,66*
Lager 5766
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 46,26*
€ 59,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,59*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,16*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,14*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,53*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,81*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.