Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr FM1000 S 1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851395
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10053KAL
EAN/GTIN:
     4054773008936
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
messuhr 0,001mm käfer
(Feinmessuhr) · mit Stoßschutz · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Stoßschutz
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
1 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
FM1000 S
Anzahl Aufnahme Typen:
0,001 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr käfer, feinmessuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,48*
€ 143,02*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 143,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 126,52*
€ 150,41*
€ 4,95*
ab € 122,97*
€ 150,76*
Lager 5766
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 132,18*
€ 160,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,68*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,09*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,13*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.