Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr FM1000/5 T 5mm Abl.0,001mm m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851484
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10059KAL
EAN/GTIN:
     4054773009131
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
feinmessuhr käfer
(Feinmessuhr) · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
5 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
FM1000/5 T
Anzahl Aufnahme Typen:
0,001 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,78*
€ 133,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 134,39*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 102,68*
€ 141,41*
€ 4,95*
ab € 115,82*
€ 143,32*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 121,50*
€ 150,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,75*
€ 168,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,70*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,81*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 74,04*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,89*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 12,25*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,81*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62038
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.