Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr FM1000/5 S 5mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851486
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10056KAL
EAN/GTIN:
     4054773009148
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
feinmessuhr käfer
(Feinmessuhr) · mit Stoßschutz · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Stoßschutz
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
5 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
FM1000/5 S
Anzahl Aufnahme Typen:
0,001 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 131,27*
€ 157,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,60*
€ 158,64*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 121,96*
€ 166,17*
€ 4,95*
ab € 136,77*
€ 168,67*
Lager 5766
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 144,18*
€ 177,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 12,19*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62038
ab € 4,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.