Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr FM1101 1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000851541
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10167KAL
EAN/GTIN:
     4054773009247
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
feinmessuhr käfer
(Feinmessuhr) · mit Stoßschutz · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Feinzeiger-Messwerk · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · bestens für sehr präzise Vergleichsmessungen geeignet · Außenring-Ø 58 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,1mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
KÄFER
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Schweißarten:
mit Stoßschutz
Fassungsvermögen:
ZX06
Schutzkontaktsteckdosen:
1 mm
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Dicke:
FM1101
Anzahl Aufnahme Typen:
0,001 mm
Kupfer-/ Alukabel Ø:
58 mm
für Rohre:
analog
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr, Messuhren, Toleranz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,69*
€ 201,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,61*
€ 202,65*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 156,00*
€ 206,37*
€ 2,95*
ab € 175,98*
€ 215,55*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 185,90*
€ 227,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,16*
€ 251,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,90*
€ 221,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,42*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,81*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,48*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,25*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 12,17*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62128
ab € 12,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62038
ab € 4,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.