| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000857670 Herst.-Nr.: 205.1705-00 EAN/GTIN: 4260477380562 |
| |
|
| | |
| elektronische Basisstoppuhr mit 2-Tasten-Bedienung · robustes, wassergeschütztes ABS-Gehäuse · LCD-Anzeige (7-stellig) · Anzeigebereich: 9 Std., 59 Min, 59,99 Sek.Funktionen: Start/Stopp/Reset-Addition/Split/Dualmessung Weitere Informationen: | | Marke: | HANHART | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | ja | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | OB10 | SNR: | Lieferumfang: Stoppuhr, Umhängekordel, Batterien (Knopfzelle SR 54)Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 4000 901 743Hinweis zur Entsorgung von Batterien und AkkusDa wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:Pb: Batterie enthält BleiCd: Batterie enthält CadmiumHg: Batterie enthält Quecksilber | Schutzkontaktsteckdosen: | 1/100 Sek. | Lastdrehzahl: | Hinweis auf im Lieferumfang enthaltene Batterien. Gemäß deutschem Batteriegesetz (BattG) gehören Batterien nicht in die Restmülltonne! Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle anfallenden Altbatterien beim Handel oder den weiteren Rücknahmestellen abzugeben. | Beschichtung: | N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoppuhren, Zeitmessung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,60* | € 21,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,79* | € 21,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,24* | € 22,38* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 15,83* | € 22,74* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,47* | € 24,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|