| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000863228 Herst.-Nr.: 973CT06A03NW EAN/GTIN: 9002696291442 |
| |
|
| | |
| für Handoberfräsen · 2 Schneiden · mit AnlauflagerWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 6-teilig Weitere Informationen: | | Marke: | FISCH-TOOLS | Material: | Hartmetall | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | WU26 | SNR: | Inhalt:je 1 St. Abrundfräser18,7 mm Ø - r = 3 mm20,7 mm Ø - r = 4 mm22,7 mm Ø - r = 5 mm24,7 mm Ø - r = 6 mm28,7 mm Ø - r = 8 mm32,7 mm Ø - r = 10 mmLieferung im Holzkasten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fräsersätze, Holzbearbeitung, Holzfräser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,43* | € 28,99* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 20,17* | € 29,42* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,75* | € 30,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 24,34* | € 33,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 26,51* | € 35,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|