Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbandsäge MBS 150 1735x13x0,65mm 30-80 m/min 1,5 kW METALLKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000894302
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3630150
EAN/GTIN:
     4036351036579
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
stufenlose Schnittgeschwindigkeit · Spezialgetriebe · DC-Antriebsmotor · elektronische Temperatur- und Ampereaufnahmeüberwachung · Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche · massiver, nachjustierbarer Sägebügel aus Alu-Druckguss · zwei bewegliche, einstellbare Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus Metall · Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbarWeitere technische Eigenschaften:· Stellflächenbreite: 390mm· Stellflächenlänge: 1000mm· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
METALLKRAFT
Gewicht:
30 kg
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
MB07
SNR:
Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband 6-10 ZpZ, Materialanschlag
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Betriebstemperatur:
E+F
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 904,36*
€ 954,90*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,80*
€ 958,44*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,97*
€ 958,81*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 897,37*
€ 973,1728*
Lager 5766
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 997,63*
€ 1.081,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,76*
€ 1.287,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,14*
€ 1.247,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.032,65*
€ 1.228,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,71*
€ 1.213,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,76*
€ 1.198,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,63*
€ 1.187,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
3650017
ab € 12,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.