Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARCELONA, S3 ESD-Sicherheitshochschuh mit Rotor-Verschluss 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-407940-39
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     407940-39
EAN/GTIN:
     4018949765566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Metallfreier ESD Sicherheitshochschuh mit Rotor-System Verschluss und Knöchelschutz aus robustem Hypertex PUTEK Gewebe und atmungsaktivem PROMAX Innenfutter, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle für max. Hygiene, Textilzwischensohle und Compos
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,41 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
18,5 cm
Größe:
39
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
anthrazit
PSA-Kategorie:
II
Material:
Mesh Gewebe
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, arbeitsstiefel s3 gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,18*
€ 112,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,07*
€ 108,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,72*
€ 106,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,66*
€ 100,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,94*
€ 97,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.