Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M12x1mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4136400140
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511703
EAN/GTIN:
     4046122111633
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: ISO-Feingewinde· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
BOSS
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX16
SNR:
Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Sägeblatt-Ø:
DIN 13
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Verfahren:
Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Höhe ca.:
1 mm
Schlauchweite:
M12
Mediumstemperatur:
6H
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,05*
€ 53,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,34*
€ 53,57*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 44,94*
€ 54,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,16*
€ 54,54*
Lager 5766
3
€ 5,50*
ab € 47,96*
€ 59,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511675
ab € 48,14*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511663
ab € 40,57*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511711
ab € 50,68*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511716
ab € 40,03*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511745
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.