Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindegrenzlehrdorn DIN 13 M16x1mm Tol.6H BOSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4136400146
Hersteller:
     JBO Johs. Boss
Herst.-Nr.:
     511792
EAN/GTIN:
     4046122112883
Suchbegriffe:
Gewindegrenzlehrdorn
Gewindelehrdorn
Gewindeprüfdorn
Grenzgewindelehrdorn
für metrisches ISO-Feingewinde DIN13 · Toleranzfeld 6H · mit Gut- und Ausschussseite · aus gehärtetem Lehrenstahlweitere Toleranzfelder auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Gewindeart: ISO-Feingewinde· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Marke:
BOSS
Werkstoffeignung INOX:
Piktogramm
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
ZX16
SNR:
Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Sägeblatt-Ø:
DIN 13
Lastdrehzahl:
prüfpflichtig
Verfahren:
Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Höhe ca.:
1 mm
Schlauchweite:
M16
Mediumstemperatur:
6H
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gewindegrenzlehrdorn jbo, gewindegrenzlehrdorn, Gewindedorn, Gewindegrenzlehrdorne, Grenzgewindelehrdorne, Lehre
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 50,67*
€ 61,33*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 50,73*
€ 61,34*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 51,43*
€ 62,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,31*
€ 63,16*
Lager 5766
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,43*
€ 66,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511755
ab € 42,93*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511802
ab € 45,03*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511835
ab € 47,77*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511829
ab € 51,38*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511918
ab € 51,50*
Ähnlich
JBO Johs. Boss
511948
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.