| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4136400292 Herst.-Nr.: 501371 EAN/GTIN: 4046122219971 |
| |
|
| | |
| für Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228 · Toleranzfeld A · aus gehärtetem LehrenstahlWeitere technische Eigenschaften:· Material: aus gehärtetem Lehrenstahl· Steigung Gg/1″: 19· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | BOSS | Werkstoffeignung INOX: | Piktogramm | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Schweißarten: | Gutlehrring | Fassungsvermögen: | ZX16 | SNR: | Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis. | Eigenschaft: | 13,157 mm | Lastdrehzahl: | prüfpflichtig | Gewinde-Ø: | Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis. | Schlauchweite: | G 1/4 ″ | Mediumstemperatur: | A | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindelehrringe, Gutgewindelehrring, Gutlehrring, Lehre, Lehrring |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,71* | € 54,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 43,64* | € 54,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,28* | € 55,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,70* | € 57,82* | | | | Lager 5766 | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,66* | € 60,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|