| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4300600071 Herst.-Nr.: 08.2110 EAN/GTIN: 4015933024234 |
| |
|
| | |
| Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm Weitere Informationen: | | Marke: | KARASTO | Material: | Messing | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | TU45 | Loch-Ø: | 20,95 mm | Dauerleistung: | 1/2 | Elektroden-Ø: | 4000351020 4300600010 | Glasgröße: | others |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindestück, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,31* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,73* | € 2,33* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 1,79* | € 2,41* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,77* | € 2,51* | | | | Lager 5766 | 12 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,90* | € 2,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|