Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamaschen 15 cm ( 6”) länge Golden Brown™


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-2106
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2106
EAN/GTIN:
     8718564523218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Schweißergamasche
Schweißerschutzgamasche
Schuhhüllen
EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm – Mit elastischen Riemchen unter den Schuh für Sicherung der Gamaschen
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
15 cm
Größe:
33 - 43 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, gamaschen weldas, gamaschen, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhosen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
3
€ 5,50*
ab € 10,93*
€ 16,73*
1 Tag
14
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 18,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,21*
€ 22,90*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 16,06*
€ 19,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,72*
€ 17,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,64*
€ 16,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.