| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-44-2114 Herst.-Nr.: 44-2114 EAN/GTIN: 8718564523225 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm – Mit beugsamem Einsatz am Schuh und Schienbein für besten Passform Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 36 cm | Größe: | 37 -47 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Rindspaltleder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 25,14* | € 36,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 8,50* | ab € 30,27* | € 40,94* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,18* | € 49,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|