Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze 91cm (36") länge Golden Brown™ (60cm breit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-2136
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2136
EAN/GTIN:
     8718564523232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze
EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Rindspaltleder vom Seite Lederdicke minimal 1 mm
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
91 cm
Größe:
60 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerschürze braun, schweißerschürze, schweißerschürze weldas, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
6
€ 5,50*
ab € 20,79*
€ 30,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,60*
€ 41,66*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.