Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze 107cm (42") länge Golden Brown™ (80cm breit!)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-2142 W
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2142 W
EAN/GTIN:
     8718564521955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze
EN ISO 11611:2015 Class 2/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Rindspaltleder vom Seite Lederdicke minimal 1 mm
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
107 cm
Größe:
80 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißerschürze braun, schweißerschürze, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 32,60*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 33,05*
3 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 28,27*
€ 36,76*
2 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 29,51*
€ 38,24*
Lager 5766
7
1
€ 5,50*
ab € 28,97*
€ 38,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.