Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze 91 cm (36") länge Golden Brown™ spalt Rindleder (56 cm breit !)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-2836
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-2836
EAN/GTIN:
     8718564523362
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flammschutz-Schürze
Flammschutzschürze
Hitzeschutz-Schürze
Hitzeschutzschürze
EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
91 cm
Größe:
56 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 18,07*
€ 24,94*
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,90*
€ 24,95*
5 Tage
2
€ 8,50*
ab € 22,07*
€ 29,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,04*
€ 36,38*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.