Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare leder-Schutzmaske


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-44-7111
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7111
EAN/GTIN:
     8718564522297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augenschutz
Gesichtsschutz
Kopfschutz
Leder
EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, KEVLAR® 3 ply,Faltbare Inspektionsmaske – Geeignet für Glas 110 x 50 mm – Gläser nicht einbegriffen
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
27 cm
Größe:
29 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Weitere Suchbegriffe: Lederkopfhauben, Schweißerschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
3
€ 5,50*
ab € 11,10*
€ 16,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 16,34*
€ 23,02*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.