| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-44-7136 Herst.-Nr.: 44-7136 EAN/GTIN: 8718564522334 |
| | |
|
| | |
| EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, KEVLAR® 3 ply, A-Qualität Rindspaltleder vom Seite – Lederdicke minimal 1 mm – Selbstausgleichendes Gurtsystem Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 91 cm | Größe: | 60 cm | PSA-Kategorie: | II | Material: | Rindspaltleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Schweißer-Schürze, Schweißerschürze, schweißer-schürze weldas, schweißer schürze, schweißerschürze braun, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke, Schweißerschutzjacken |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,96* | € 36,15* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,16* | € 36,19* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,55* | € 37,06* | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 39,34* | € 45,77* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,26* | € 53,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|