Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS 309 XH Hobbänder, 105 x 620 mm Korn 150 F5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
LS 309 XH Hobbänder, 105 x 620 mm Korn 150 F5
Artikel-Nr.:
     5766-4492
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     4492
EAN/GTIN:
     4014855030613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Das Hobband LS 309 XH ist das Standardschleifband von Klingspor für den Einsatz auf Handbandschleifern. Es ist in diversen Längen und Breiten für alle gängigen Bandschleifer verschiedener Hersteller erhältlich. Geeignet ist das Spezialband mit reißfester Baumwollunterlage für die Bearbeitung von Holz, Metall, NE-Metall sowie von Farbe, Lack und Spachtel. Für die Präsentation im Handel bietet Klingspor LS 309 XH auch SB-verpackt an. Standardqualität für Schleifbänder zum Einsatz auf Handbandschleifgeräten für die Bearbeitung von Metall, Holz, Farbe und Lack. Vorteile: Spezialtype für Handbandschleifer - Universell einsetzbar auf Holz, Metall, Farbe und Lack - Großes Lagerprogramm an Bändern für alle gängigen Maschinen
Weitere Informationen:
Marke:
Klingspor
Gewicht:
0,44 KG
Länge:
620 mm
Körnung:
150
Breite:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, endlos schleifband, Poliermittel, Polierkörper, CBN-Schleifscheibe, Regelscheibe, Finishstein, Schleifteller, Regelscheibensatz, Schleifscheibensatz, Schleifscheibe profiliert, Formschleifscheibe, Diamantschleifscheibe, Schleifbänder, Schleifhülse, Schleifvlies Bänder, Schleifvlies Rolle, Schleifband für Bandschleifer, Schleifgewebe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,49*
10
€ 4,90*
ab € 1,49*
€ 2,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,55*
Lager 5766
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 2,73*
8 Tage
99
10
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.