Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.L (9) braun Rindspaltleder 5 PA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4702005004
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-2392-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Rindlederhandschuh
nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (2001+A1:2005) Ausführung A · Kat. II · Material: Qualitäts-Rindspaltleder · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 60400826 002 · Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-SchweißenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 4· Stichfestigkeit: 3· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 12477· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Größe:
L (9)
Farbe:
braun
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindspaltleder
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Schweißarten:
Baumwollfutter, gerader Daumen
Fassungsvermögen:
YE00
SNR:
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b
Belastung DC:
X
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, spaltlederhandschuh, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Hitzehandschutz, Schutzhandschuhe, Weiterreißfestigkeit Level 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.