Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamaschen Lava Brown L.ca.36cm braun WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4702005025
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     44-7114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gamaschen
Schweißergamasche
Schweißerschutzgamasche
gamaschen weldas
EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2, TÜV BP 60132827 0001, TÜV 60150123 001aus Rindspaltleder · Länge 36 cm · Lederstärke 1 mm · mit beugsamem Einsatz am Schuh und Schienbein für bessere Passform · Umfang 37-47 cmWeitere technische Eigenschaften:· Norm: EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1+A2
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Farbe:
braun
PSA-Kategorie:
I
Material:
Rindspaltleder
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
YE00
Weitere Suchbegriffe: gamaschen, Schweißerschutzbekleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,77*
€ 41,87*
Lager 5766
17
€ 5,50*
ab € 30,50*
€ 41,91*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.