Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVAshield® Silica Glas schweissen-decken ± 1000º C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-50-1866
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     50-1866
EAN/GTIN:
     8718564522808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
KEVLAR® 3 ply Diese Schweißerschutzdecke: – besteht aus Silikatgewebe mit einem Flächengewicht von ± 600 gr./m2, – ist temperaturbeständig bis ± 1000°C, – hat eine Größe von 174 x 174 cm, – ist seitlich gesäumt und mit 8 Ösen versehen, – wird mit 3-fachem Kevlar-Garn vernäht.
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
174 cm
Größe:
174 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Silikatgewebe
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke, Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 111,59*
€ 143,02*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,17*
€ 207,03*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,58*
€ 157,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,59*
€ 132,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.