Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAVAshield® Schwarz Glas schweissen-decken ± 550º C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-50-2368/2468
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     50-2368/2468
EAN/GTIN:
     8718564522815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke
KEVLAR® 3 Diese Schweißerschutzdecke: – besteht aus Glasfaser mit einem Flächengewicht von ± 800 gr./m2, – hat an beide Seiten ein Schicht von Schwarzem Neoprene. – ist temperaturbeständig bis ± 550°C, – hat eine Größe von 174 x 234 cm, – ist seitlich gesäumt und mit 10 Ösen versehen, – wird mit 3-fachem Kevlar-Garn vernäht.
Weitere Informationen:
Marke:
WELDAS
Länge:
174 cm
Größe:
234 cm
PSA-Kategorie:
II
Material:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, hitzeschutzdecke, Hitzeschutz, Spritzerschutzdecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,48*
€ 83,65*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,12*
€ 118,91*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.