Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Coax-Stripper No 1 F Plus - geeignet für F-Kompressionsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-52001001
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52001001
EAN/GTIN:
     4024596052928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Der Coax-Stripper No. 1 F Plus sorgt für ein schnelles und einfaches Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabeln in nur einem Arbeitsgang. Durch die beiden gegenüberliegenden Messerpaare lässt sich der Abisoliervorgang durch mehrfache, leichte Drehbewegungen schnell und platzsparend durchführen. Das voreingestellte Absetzmaß ist für gängige Kompressionsstecker (6,5 / 6,5 mm) geeignet. Bei Bedarf können die Messereinsätze gewechselt werden und somit andere Absetzmaße, wie z.B. für F-Schraubstecker (6 / 4 mm) realisiert werden. Messereinsätze mit weiteren Absetzmaßen sind optional erhältlich und lassen sich durch das „Klick-System“ komfortabel austauschen. Das Werkzeug ist für z.B. TV-Antennenkabel 6 - 8 mm geeignet. Mit den Greifbacken lassen sich Kompressionsstecker auf das vorbereitete Kabel schieben. Der integrierte offene Sechskant mit 11 mm Schlüsselweite (SW 11 mm) ermöglicht ein platzsparendes Montieren bzw. Demontieren von F-Steckern beim späteren Anschluss. Vor allem an engen Stellen ermöglicht der Sechskant eine sehr gute Zugänglichkeit und lässt sich ohne weitere Vorbereitung bedienen. Eine Verriegelung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Werkzeuges.
Weitere Informationen:
Marke:
WEICON GmbH & Co. KG
Typ:
Abisolierwerkzeug
Inhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, F-Stecker, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, weicon abisoliermesser, abisolier messer, abisolier-werkzeug, abisolierzange, antennenkabel, coax, entmantel, flexibel, f-stecker, fürbefestigung, hochwertigpremium, kabel, modul-einsatz, No.1, qualität, satelittenschüssel, solingenmesser, stripper, tv, übertragungs, verbinder, Weicon, weicontools, zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 14,88*
€ 18,84*
Lager 5766
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 14,95*
€ 19,00*
7 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 19,84*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 14,97*
€ 19,91*
1
€ 4,00*
ab € 14,86*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.